missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Naphthoxyessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
2-Naphthoxyacetic acid is a phytohormone and plays a vital role in plant growth regulator on tomatoes and strawberries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Naphthoxyessigsäure ist ein Phytohormon und spielt eine entscheidende Rolle im Pflanzenwachstumsregler von Tomaten und Erdbeeren.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther, Essigsäure und Dimethylsulfoxid. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Naphthoxyessigsäure ist ein Phytohormon und spielt eine entscheidende Rolle im Pflanzenwachstumsregler von Tomaten und Erdbeeren.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther, Essigsäure und Dimethylsulfoxid. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Naphthoxyacetic acid |
Schmelzpunkt | 155°C to 157°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1074148 |
Merck Index | 14,6397 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,ether,acetic acid and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 202.21 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'