missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(2-Nitrobenzyl)Triphenylphosphoniumbromid-Monohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
(2-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide monohydrate is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(2-Nitrobenzyl)Triphenylphosphoniumbromid-Monohydrat wird als Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
(2-Nitrobenzyl)Triphenylphosphoniumbromid-Monohydrat wird als Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (2-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide monohydrate |
Schmelzpunkt | ∼236°C to 240°C |
Menge | 2 g |
Beilstein | 4086172 |
Formelmasse | 496.35 (478.33 Anhydrous) |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'