missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-Ascorbinsäure, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic acid reduce the free radicals that result from UV irradiation of the skin, and significantly reduce cell damage and photo-aging. It also promotes collagen synthesis. It can function as an antioxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-O-Alpha-D-Glucopyranosyl-L-Ascorbinsäure reduziert freie Radikale, die durch UV-Bestrahlung der Haut entstehen sowie Zellschäden und lichtbedingte Alterung. Es fördert auch die Kollagensynthese. Es kann als Antioxidans wirken.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (879 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-O-Alpha-D-Glucopyranosyl-L-Ascorbinsäure reduziert freie Radikale, die durch UV-Bestrahlung der Haut entstehen sowie Zellschäden und lichtbedingte Alterung. Es fördert auch die Kollagensynthese. Es kann als Antioxidans wirken.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (879 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic acid |
Schmelzpunkt | 158°C to 163°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. (879g/L) at 25°C. |
Formelmasse | 338.26 |
Reinheit (%) | 99.5% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'