missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Oxa-6-azaspiro-[3.3]-heptanoxalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate used as a intermediate in pharmaceutical and chemical synthesis. Also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Synthese verwendet. Wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Synthese verwendet. Wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | 2-Oxa-6-Azaspiro[3.3]Heptan;Oxalsäure |
Formelmasse | 189.17 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'