missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Oxa-7-azaspiro-[3.5]-nonan-hemioxalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Beschreibung
Spiro forms of oxazines find applications as leuco dyes, by frequently displaying chromism - reversibly interchanging between their colorless and colored forms. Spiro compounds are used as photo chromic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Spiroformen von Oxazinen finden Anwendung als Leukofarbstoffe, da sie häufig Chromismus zeigen und reversibel zwischen ihren farblosen und farbigen Formen wechseln. Spiro-Verbindungen werden als photochrome Materialien verwendet.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern.
Spiroformen von Oxazinen finden Anwendung als Leukofarbstoffe, da sie häufig Chromismus zeigen und reversibel zwischen ihren farblosen und farbigen Formen wechseln. Spiro-Verbindungen werden als photochrome Materialien verwendet.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate |
Schmelzpunkt | 208°C |
Farbe | Weiß bis Grau |
Dichte | 1.048 g/mL |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 172.2 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'