missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Phenyl-2-Butenal, (E)+(Z), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Phenyl-2-butenal is used as a food additive. It is also used as intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Phenyl-2-butenal wird als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Öl und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
2-Phenyl-2-butenal wird als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Öl und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Phenyl-2-butenal |
Namenshinweis | (E)+(Z) |
Siedepunkt | 115°C (15 mmHg) |
Brechungsindex | 1.561 |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in oil and ethanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 146.19 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'