missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Phthalimido)ethansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2-(Phthalimido)ethanesulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agro based and dye stuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Phthalimido)Ethanesulfonylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in Pharmazeutika, auf Agro-Basis und in Farben verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-(Phthalimido)Ethanesulfonylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in Pharmazeutika, auf Agro-Basis und in Farben verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Phthalimido)ethanesulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | 156°C to 160°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 273.7 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'