missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ 2-lagiges Reinigungstuch
Marke: ZVG Zellstoff Vertrieb™ 1123801
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Multiclean™ - blaue Putztuchrolle, 3-lagig, mit Punkt-zu-Punkt-Prägung. Durch ihre Widerstandsfähigkeit und hohe Nassfestigkeit optimal für leichte bis grobe Schmutzarbeiten.Multiclean™ Plus - blaue Putztuchrolle, 2- und 3-lagig, mit Punkt-zu-Punkt-Prägung. Die hochvolumigen Putztücher sind durch das neue Herstellungsverfahren noch griffiger und aufnahmefähiger.
Wandhalter mit Abfallsackhalterung, für Rollen bis 42 cm Breite
Bodenständer mit Abfallsackhalterung, für Rollen bis 42 cm Breite
Typ: Multiclean™ plus 2-lagig
Format: 36/38 cm
Blatt: 500
Spezifikation
Reinigungstuch | |
38 x 38 cm | |
Multiclean | |
2-lagig |
Blau | |
Rolle | |
2 Rollen |