missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Propanol, ≥99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
ACS ALLZWECKLÖSUNGSMITTEL
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Variationen und verringern Probleme, die auf eine Kontamination mit Lösungsmitteln zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden gemäß den allgemeinen ACS-Spezifikationen für die Verwendung getestet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Propanol |
pH | Neutral |
Schmelzpunkt | -90 °C |
Strukturformel | (CH3)2CHOH |
UN-Nummer | UN1219 |
Beilstein | 635639 |
Formelmasse | 60.1 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.5 % |
Dichte | 0.785 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 77 °C bis 83 °C |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'