missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Propanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Beschreibung
Suitable for environmental and GC analysis. Used in making cosmetics, skin and hair preparations, pharmaceuticals, perfumes, lacquer formulations, dye solutions, anti freezes, soaps and window cleaners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Propanol |
Schmelzpunkt | °C to 90°C |
Namenshinweis | GC Grade |
Farbe | Farblos |
Aussehen | Colorless liquid |
Dichte | 0.785 g/cm3 at 20°C |
Siedepunkt | 82°C to 83°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 12°C (53°F) |
Zündpunkt | 455°C (851°F) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Propan-2-ol
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Propan-2-ol
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'