missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-tert-Butylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2000 g
Beschreibung
2-tert-Butylphenol is used pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Tert-butylphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.23 g/100 ml (20 °C)).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-Tert-butylphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.23 g/100 ml (20 °C)).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-tert-Butylphenol |
Schmelzpunkt | -7°C |
Dichte | 0.98 |
Siedepunkt | 223°C to 224°C |
Flammpunkt | 102°C (215°F) |
Brechungsindex | 1.523 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 1907120 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.23g/100 mL (20°C)). |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'