missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Trimethylsilylethoxymethyl)Triphenylphosphoniumchlorid, 97 %, Acros Organics
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Trimethylsilylethoxymethyl)triphenylphosphonium chloride |
Schmelzpunkt | 166.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)3Si(CH2)3OCH2P(C6H5)3Cl |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 429.01 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-(Trimethylsilylethoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'