missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Vinylbenzoesäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
As intermediate in orgaic syntheses. Phthalides were obtained in low yields by palladium-assisted cyclization of 2-vinylbenzoic acid and 2-(2-methyl-2-propenyl)- benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als Zwischenprodukt in orgaischen Synthesen. Phthalide werden durch Palladium-unterstützte Cyclisierung von 2-Vinylbenzoesäure und 2-(2-methyl-2-propenyl)-Benzoesäure bei niedrigen Ausbeuten gewonnen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Als Zwischenprodukt in orgaischen Synthesen. Phthalide werden durch Palladium-unterstützte Cyclisierung von 2-Vinylbenzoesäure und 2-(2-methyl-2-propenyl)-Benzoesäure bei niedrigen Ausbeuten gewonnen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Vinylbenzoic acid |
Schmelzpunkt | 94°C |
Menge | 1 g |
Synonym | 2-vinylbenzoic acid, vinylbenzoic acid, benzoic acid, ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl, pubchem19668, benzoic acid,2-ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl-9ci |
Formelmasse | 148.16 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'