Learn More
Hamilton™ 23s Gauge, ansatzlose Nadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 5 oder AS, 6/Pk.
Diese Kategorie von Nadeln wird ohne Ansatz geliefert, sodass sie nicht mit einer Hamilton Spritze verbunden werden können. Der Spitzenstil und die Länge der Schläuche können zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden.
Marke: Hamilton™ 22041-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Datenblatt
Gauge | 23s Gauge |
---|---|
Spitzentyp | 5 oder AS |
Nadellänge | Individuelle Nadellänge |
Autoklavierbar | Ja |
Verkaufsmenge | 6 Nadeln pro Packung |
Nabe | Keine Nabe |
Spezifikation
23s G | |
Ansatzlose Nadeln |