Learn More
Hamilton™ 25 Gauge, Kel-F-Hub-Nadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 5 oder AS, 6/Packung
Kel-F-Ansatznadeln (KF) können mit Spritzen und Anschlüssen für Luer-Konus (LT) und Luer-Lock aus PTFE (TLL) verwendet werden. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Kel-F-Hub-Nadeln (KF) sind in praktischen 6er-Packungen erhältlich. Individuelle Längen und Spitzentypen sind erhältlich. Diese Nadeln sind mit einer Stärke von 10 – 31 Gauge erhältlich.
Marke: Hamilton™ 7752-16
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Datenblatt
Gauge | 25 Gauge |
---|---|
Spitzentyp | 5 oder AS |
Nadellänge | 0,75 Zoll (19,1 mm) |
Autoklavierbar | Ja |
Sterilisierbar mit Gas | Ja |
Verkaufsmenge | 6 Nadeln pro Packung |
Nabe | Kel-F |
Spezifikation
25 G | |
Kel-F Hub Nadel |