missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ Zylindrische Dewar-Kanister aus blauem Metall

Artikelnummer. 10393281
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
500 ml
800 ml
2500 ml
Außendurchmesser (metrisch):
56 mm
70 mm
80 mm
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10393281 2500 ml 130 mm 1 Stück
10199310 500 ml 70 mm 1 Stück
10623701 800 ml 80 mm 1 Stück
10444631 200 ml 56 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10393281 Lieferant KGW Isotherm™ Lieferanten-Nr. 10220
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Kühlung und Lagerung kleiner Proben wie flüssiger Stickstoff, Trockeneis und anderer Kühlmittel im Labor.

  • Hohe Isolierfähigkeit
  • Einfache Handhabung
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Blau beschichtete Metallabdeckung
  • Lieferbar als voll versilbert (Standard), versilbert mit Sichtstreifen oder gekürzt.

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 130 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühlung kleiner Proben, Lagerung: Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO), andere Kühlmittel
Innenhöhe (metrisch) 290 mm
Höhe (metrisch) 345 mm
Statische Verdampfung 0.7 l/d
Kapazität (metrisch) 2500 ml
Innendurchmesser (metrisch) 110 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.