Learn More
Hamilton™ 27 Gauge, Kel-F Ansatznadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 2, 3 oder 4, 6/Pk.
Kel-F-Ansatznadeln (KF) können mit Spritzen und Anschlüssen für Luer-Konus (LT) und Luer-Lock aus PTFE (TLL) verwendet werden. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Kel-F-Hub-Nadeln (KF) sind in praktischen 6er-Packungen erhältlich. Individuelle Längen und Spitzentypen sind erhältlich. Diese Nadeln sind mit einer Stärke von 10 – 31 Gauge erhältlich.
Marke: Hamilton™ 7750-18
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Datenblatt
Gauge | 27 Gauge |
---|---|
Spitzentyp | 2, 3 oder 4 |
Nadellänge | Individuelle Nadellänge |
Autoklavierbar | Ja |
Sterilisierbar mit Gas | Ja |
Verkaufsmenge | 6 Nadeln pro Packung |
Nabe | Kel-F |
Spezifikation
27 G | |
Kel-F Hub Nadel |