missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(2S,3S)-3-(Boc-amino)-1,2-epoxy-4-phenylbutan, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es fungiert als Baustein für die Synthese von HIV-1-Proteasehemmern und wird auch bei der Synthese von (Hydroxyethyl)ureapeptidmimetriken und Arylsulfonamiden mit Anti-HIV-Aktivität eingesetzt. Es ist ein Enantiomer S. Atazanavir-Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Es fungiert als Baustein für die Synthese von HIV-1-Proteasehemmern und wird auch bei der Synthese von (Hydroxyethyl)ureapeptidmimetriken und Arylsulfonamiden mit Anti-HIV-Aktivität eingesetzt. Es ist ein Enantiomer S. Atazanavir-Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (2S,3S)-3-(Boc-amino)-1,2-epoxy-4-phenylbutane |
Schmelzpunkt | 125°C to 127°C |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3077 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate. |
Optische Drehung | −71° (c=0.6 in Methanol) |
Formelmasse | 263.34 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'