missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 290.53 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'