missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-Methylisoxazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 272.09 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'