missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3,3-Trifluor-2,2-Dimethylpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid is used in the synthesis of 2-aminobenzaldehyde oxime analogs which acts as dual inhibitors of neutrophil elastase and proteinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionsäure wird bei der Synthese von 2-Aminobenzaldehydoximethylanaloga verwendet, die als Doppelinhibitoren der neutrophilen Elastase und der Proteinase wirken.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionsäure wird bei der Synthese von 2-Aminobenzaldehydoximethylanaloga verwendet, die als Doppelinhibitoren der neutrophilen Elastase und der Proteinase wirken.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid |
Schmelzpunkt | 66°C to 73°C |
Siedepunkt | 76°C to 77°C (14 mmHg) |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3261 |
Formelmasse | 156.12 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'