missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(3,4-Dichlorphenyl)-1,1-Dimethylharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
A phenyl urea pre-emergent agrochemical. Also an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyestuff
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Phenylharnstoff, der als Vorlauf-Agrochemikalie verwendet wird. Auch ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika und Farbstoffe
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.049 g/l), Chloroform und Methanol. Sehr schwer löslich in vielen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Ein Phenylharnstoff, der als Vorlauf-Agrochemikalie verwendet wird. Auch ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika und Farbstoffe
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.049 g/l), Chloroform und Methanol. Sehr schwer löslich in vielen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea |
Schmelzpunkt | 157°C to 160°C |
Dichte | 1.48 |
Siedepunkt | 180°C to 190°C (decomposition) |
Geruch | Odorless |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 2215168 |
Merck Index | 14,3382 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.049g/L),chloroform and methanol. Very slightly soluble in many organic solvents. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'