missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl is used as a precursor for the preparation of 3,3',5,5'-tetramethylenebiphenyl tetraanion. It is also used to prepare biphenyl-3,3',5,5'-tetracarboxylic acid by the oxidation of with potassium permanganate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3′,5,5′-Tetramethylbiphenyl wird als Vorläufer für die Herstellung von 3,3′,5,5′-Tetramethylenbiphenyltetraanion verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Biphenyl-3,3′,5,5′-Tetracarboxylsäure durch die Oxidation mit Kaliumpermanganat verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
3,3′,5,5′-Tetramethylbiphenyl wird als Vorläufer für die Herstellung von 3,3′,5,5′-Tetramethylenbiphenyltetraanion verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Biphenyl-3,3′,5,5′-Tetracarboxylsäure durch die Oxidation mit Kaliumpermanganat verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl |
Schmelzpunkt | 47°C to 49°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1935931 |
Synonym | 3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl, 1-3,5-dimethylphenyl-3,5-dimethylbenzene, 3,5,3',5'-tetramethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl, biphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl, acmc-1cihy, 2,2'5.5'-tetramethylbiphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl,3,3',5,5'-tetramethyl, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl # |
Formelmasse | 210.32 |
Reinheit (%) | ≥97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'