missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3-Dimethyl-1-(Trifluormethyl)-1,2-Benziodoxol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole |
Schmelzpunkt | 75.0°C to 79.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (HPLC) |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 330.09 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'