missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3-Dimethylacrylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Chemical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chemische Zwischenprodukte.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Basen lagern.
Chemische Zwischenprodukte.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Basen lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3-Dimethylacrylic acid |
Schmelzpunkt | 66°C to 68°C |
Dichte | 0.969 |
Siedepunkt | 198°C to 200°C |
Flammpunkt | 93°C (199°F) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1720305 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,and methanol. |
Formelmasse | 100.12 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'