missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4,5-Trifluorbenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride |
Brechungsindex | 1.4898 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 194.54 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'