missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is used in the synthesis of 3,4-Diaryl-2(5H)-furanones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von 3,4-Diaryl-2(5H)-Furanonen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Basen und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird bei der Synthese von 3,4-Diaryl-2(5H)-Furanonen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Basen und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid |
Schmelzpunkt | 118°C to 122°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2697844 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. |
Formelmasse | 226.23 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'