missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4,6-Tri-O-Acetyl-D-Glucal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal acts as a building block for the synthesis of oligosaccharides in both solution and solid-phase. Further, it is used in the preparation of D-arabino-1,5-anhydro-2-deoxy-hex-1-enitol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-Glucal fungiert als Baustein für die Synthese von Oligosacchariden in Lösung und Festphase. Wird außerdem bei der Herstellung von D-arabino-1,5-Anhydro-2-Deoxy-Hex-1-Enitol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-Glucal fungiert als Baustein für die Synthese von Oligosacchariden in Lösung und Festphase. Wird außerdem bei der Herstellung von D-arabino-1,5-Anhydro-2-Deoxy-Hex-1-Enitol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal |
Schmelzpunkt | 52°C to 55°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 90781 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform and ethanol. Insoluble in water. |
Optische Drehung | −25° (c=1 in Methanol) |
Formelmasse | 272.26 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'