missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(4-Chlorsulfonylphenyl)propionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3-(4-Chlorosulfonylphenyl)propionic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(4-Chlorsulfonylphenyl)propionsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und aktiven Metallen.
3-(4-Chlorsulfonylphenyl)propionsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und aktiven Metallen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(4-Chlorosulfonylphenyl)propionic acid |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | It reacts with water. |
Formelmasse | 248.69 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'