missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Difluor-2-Methylbenzoesäure, 97+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3,4-Difluor-2-Methylbenzoesäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Wird auch in der Medizin, in der Elektronikindustrie und im Polymermaterial verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
3,4-Difluor-2-Methylbenzoesäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Wird auch in der Medizin, in der Elektronikindustrie und im Polymermaterial verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Difluoro-2-methylbenzoic acid |
Schmelzpunkt | 152°C to 156°C |
Farbe | Weiß bis Creme-farben |
Geruch | Odorless |
Menge | 1 g |
Synonym | 3,4-difluoro-2-methylbenzoicacid, 3,4-difluoro-2-methyl-benzoic acid, 3,4-difluoro-o-toluic acid, benzoic acid, 3,4-difluoro-2-methyl, pubchem8240, benzoic acid,3,4-difluoro-2-methyl |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 172.13 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Physikalische Form | Pulver |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'