missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Beschreibung
3,4-Dimethylaniline is used to study electron donor-acceptor interaction with DCNQ. It is also used as a fine chemical &organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethylanilin wird zur Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Elektronenspender und Akzeptor mit DCNQ verwendet. Es wird auch als feinchemisches und organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Säuren, sauren Chloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln, Chlorameisensäureestern und Halogenen fernhalten.
3,4-Dimethylanilin wird zur Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Elektronenspender und Akzeptor mit DCNQ verwendet. Es wird auch als feinchemisches und organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Säuren, sauren Chloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln, Chlorameisensäureestern und Halogenen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dimethylaniline |
Schmelzpunkt | 48°C to 52°C |
UN-Nummer | UN3452 |
Beilstein | 507414 |
Merck Index | 14,10084 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and in methanol. |
Formelmasse | 121.18 |
Reinheit (%) | 98% |
Dichte | 1.076 |
Siedepunkt | 226°C to 228°C |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'