missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dimethylphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
3,4-Dimethylphenyl isocyanate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethylphenylisocyanat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern.
3,4-Dimethylphenylisocyanat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dimethylphenyl isocyanate |
Dichte | 1.051 |
Siedepunkt | 85°C (2 mmHg) |
Menge | 1 g |
Brechungsindex | 1.538 |
UN-Nummer | UN2206 |
Beilstein | 775149 |
Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes in water. |
Formelmasse | 147.18 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'