missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Lutidin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Descripción
3,4-Lutidine is used as an intermediate in the preparation of active pharmaceutical ingredient. It is used to prepare tetrhydropyridine derivatives by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Lutidin wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet. Wird zur Herstellung von Tetrhydropyridinderivaten durch Reduktion verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol und Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren, Säurechloriden, Oxidationsmitteln und Chloroformaten.
3,4-Lutidin wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet. Wird zur Herstellung von Tetrhydropyridinderivaten durch Reduktion verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol und Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren, Säurechloriden, Oxidationsmitteln und Chloroformaten.
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | 3,4-Lutidine |
Schmelzpunkt | -11°C |
Dichte | 0.955 |
Siedepunkt | 163°C to 164°C |
Flammpunkt | 47°C (116°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.512 |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN2929 |
Beilstein | 106583 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'