missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-(Methylendioxy)-phenylacetonitril, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile was used in synthesis of derrubone. It was used as standard to analyze the seized methamphetamine samples showing unique profiles of stable isotopic compositions by isotope ratio mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-(Methylendioxy)phenylacetonitril wurde bei der Synthese von Derrubon verwendet. Wurde als Standard verwendet, um die beschlagnahmten Methamphetaminproben zu analysieren, die einzigartige Profile stabiler Isotopenzusammensetzungen durch Isotopenverhältnis-Massenspektrometrie zeigen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
3,4-(Methylendioxy)phenylacetonitril wurde bei der Synthese von Derrubon verwendet. Wurde als Standard verwendet, um die beschlagnahmten Methamphetaminproben zu analysieren, die einzigartige Profile stabiler Isotopenzusammensetzungen durch Isotopenverhältnis-Massenspektrometrie zeigen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile |
Schmelzpunkt | 41°C to 45°C |
Siedepunkt | 135°C to 140°C (5 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 7739 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 161.16 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'