missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Bis-(trifluormethyl)phenyl isothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Alkoholen, Aminen und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Alkoholen, Aminen und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate |
Dichte | 1.485 |
Siedepunkt | 109°C to 110°C (35 mmHg) |
Flammpunkt | 108°C (226°F) |
Geruch | Irritating |
Brechungsindex | 1.5 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 2990816 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'