missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Dibrombenzotrifluorid, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3,5-Dibrombenzotrifluorid als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und Pharmazeutika.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: 2–4 °C. Lagerung: Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl, trocken und an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
3,5-Dibrombenzotrifluorid als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und Pharmazeutika.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: 2–4 °C. Lagerung: Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl, trocken und an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Dibromobenzotrifluoride |
Farbe | Gelb |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2093912 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 303.9 |
Reinheit (%) | 96% |
Physikalische Form | Flüssig |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'