missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3,5-Dichlorphenyl)Methanol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (3, 5-Dichlorophenyl)methanol |
Prozentgehaltsbereich | 97+% |
Strukturformel | Cl2C6H3CH2OH |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 177.03 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3,5-Dichlorobenzyl alcohol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 3,5-Dichlorobenzylicalcohol
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'