missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Difluor-2-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Die Mineralisierung saurer wässriger Lösungen mit 230 und 115 ppm 3,6-Dichloro-2-Methoxybenzoesäure (Dicamba) in 0.05M Na2SO4 mit pH-Wert 3.0 wurde von Elektro-Fenton und Photoelectro-Fenton mit einer Pt-Anode und einer O2-Diffusionskathode untersucht, bei der oxidierende Hydroxyl-Radikale aus der Fenton-Reaktion zwischen zugegebenem Fe2+ und H2O2, die von der Kathode erzeugt werden, untersucht wurden Die schnelle Mineralisierung solcher Komplexe durch UV-Licht erklärt die höchste Oxidationsfähigkeit von Potoelectro-Fenton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Die Mineralisierung saurer wässriger Lösungen mit 230 und 115 ppm 3,6-Dichloro-2-Methoxybenzoesäure (Dicamba) in 0.05M Na2SO4 mit pH-Wert 3.0 wurde von Elektro-Fenton und Photoelectro-Fenton mit einer Pt-Anode und einer O2-Diffusionskathode untersucht, bei der oxidierende Hydroxyl-Radikale aus der Fenton-Reaktion zwischen zugegebenem Fe2+ und H2O2, die von der Kathode erzeugt werden, untersucht wurden Die schnelle Mineralisierung solcher Komplexe durch UV-Licht erklärt die höchste Oxidationsfähigkeit von Potoelectro-Fenton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid |
Schmelzpunkt | 133°C to 136°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 172.13 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'