missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Dimethylisoxazol-4-carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3,5-Dimethylisoxazol-4-carbonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Unverträglich mit Basen, Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
3,5-Dimethylisoxazol-4-carbonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Unverträglich mit Basen, Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 159.57 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'