missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Amino-1-Adamantanol, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is employed in the synthesis of inhibitors with antihyperglycemic properties. vil- dagliptin is synthesised from 3-Amino-1-adamantanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von Inhibitoren mit antihyperglykämischen Eigenschaften eingesetzt. Vildagliptin wird aus 3-Amino-1-adamantanol synthetisiert.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln, unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Es wird bei der Synthese von Inhibitoren mit antihyperglykämischen Eigenschaften eingesetzt. Vildagliptin wird aus 3-Amino-1-adamantanol synthetisiert.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln, unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Amino-1-adamantanol |
Schmelzpunkt | 265°C (literature) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2802127 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in organic solvents,insoluble in water. |
Formelmasse | 167.25 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'