missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Amino-1H-1,2,4-Triazol-5-Carbonsäure-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Amino-1H-1, 2, 4-triazole-5-carboxylic acid hydrate |
Schmelzpunkt | 178°C to 183°C |
Farbe | White |
Verlust bei Trocknung | 2% max. |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glass bottle |
Menge | 25 g |
Synonym | 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino-1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino, 5-amino-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, s-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino, 5-amino-2h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino-1h-1,2,4 triazole-3-carboxylic acid, 5-amino-2h-1,2,4 triazole-3-carboxylic acid, 1h-1,4-triazole-3-carboxylic acid, 5-amino |
Formelmasse | 128.09 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'