missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Amino-2-chlorpyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
It is an intermediate of medicine and agricultural chemicals. It is involved in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of heteroaryl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt in der Medizin und bei landwirtschaftlichen Chemikalien. Es ist an den Suzuki-Miyaura Kreuzkopplungsreaktionen von Heteroarylverbindungen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser. (30 g/l).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Es ist ein Zwischenprodukt in der Medizin und bei landwirtschaftlichen Chemikalien. Es ist an den Suzuki-Miyaura Kreuzkopplungsreaktionen von Heteroarylverbindungen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser. (30 g/l).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Amino-2-chloropyridine |
Schmelzpunkt | 76°C to 80°C |
Siedepunkt | 130°C to 134°C (22 mmHg) |
Flammpunkt | 185°C (365°F) |
Geruch | Unpleasant |
Menge | 10 g |
Beilstein | 109814 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol and water. (30g/L). |
Formelmasse | 128.56 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'