missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Amino-2-Cyclohexen-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Amino-2-cyclohexen-1-one |
Schmelzpunkt | 133.0°C to 135.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 111.14 |
Reinheit (%) | 95% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'