missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Aminoazetidin Dihydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Beschreibung
3-Aminoazetidine dihydrochloride, is used as active pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Aminoazetidindihydrochlorid, wird als aktive pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
3-Aminoazetidindihydrochlorid, wird als aktive pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Aminoazetidine dihydrochloride |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 145.03 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'