missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(Aminomethyl)pyridin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
It finds its application as a rubefacient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung als Schmiermittel.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Chloroform, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Kohlendioxid und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
Es findet seine Anwendung als Schmiermittel.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Chloroform, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Kohlendioxid und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Aminomethyl)pyridine |
Schmelzpunkt | -21°C |
Dichte | 1.062 |
pH | 11 to 12 |
Siedepunkt | 226°C |
Flammpunkt | 100°C (212°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.551 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'