missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+/-)-3-Aminopiperidin Dihydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird als Reaktionsmittel für die N-Arylierung heterocyclischer Diamine und für die Synthese von substituierten Chinolonen mit reduziertem phototoxischen Risiko verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Es wird als Reaktionsmittel für die N-Arylierung heterocyclischer Diamine und für die Synthese von substituierten Chinolonen mit reduziertem phototoxischen Risiko verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+/-)-3-Aminopiperidine dihydrochloride |
Schmelzpunkt | 230°C |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Partly miscible in water. |
Formelmasse | 173.09 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'