missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Benzyloxy-4-methoxybenzoesäure, 97+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3-Benzyloxy-4-methoxybenzoesäure dient als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
3-Benzyloxy-4-methoxybenzoesäure dient als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Benzyloxy-4-methoxybenzoic acid |
Schmelzpunkt | 177°C to 182°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2660886 |
Synonym | 3-benzyloxy-4-methoxybenzoic acid, 3-benzyloxy-p-anisic acid, 3-benzyloxy-4-methoxy benzoic acid, 4-methoxy-3-phenylmethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3-phenylmethoxy, acmc-20an9h, 3-benzyloxy-4-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-benzyloxy-4-methoxy, benzoic acid,4-methoxy-3-phenylmethoxy |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | 4-methoxy-3-phenylmethoxybenzoesäure |
Formelmasse | 258.28 |
Reinheit (%) | ≥97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'