missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(Boc-Amino)cyclohexancarbonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Boc-amino)cyclohexancarbonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (2.1 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3-(Boc-amino)cyclohexancarbonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (2.1 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water (2.1g/L at 25°C). |
Formelmasse | 243.3 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 250 mg |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'