missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3-brom-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid is used in the diagnostic field of medicine and in the assessment of hepatobillary transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Brom-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)-methyliminodiessigsäure wird in der medizinischen Diagnostik und bei der Beurteilung des hepatobiliären Transports verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Ethanol. Nicht in Wasser Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
(3-Brom-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)-methyliminodiessigsäure wird in der medizinischen Diagnostik und bei der Beurteilung des hepatobiliären Transports verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Ethanol. Nicht in Wasser Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid |
Schmelzpunkt | 192°C to 196°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethylsulphoxide and ethanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 387.24 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'