missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Brom-2-chlorpyridin-5-sulfonylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brom-2-Chloropyridin-5-Sulfonylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und für Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser. Löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
3-Brom-2-Chloropyridin-5-Sulfonylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und für Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser. Löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | 65°C to 70°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. Soluble in dichloromethane. |
Formelmasse | 290.95 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'